Hager - FESTEBRAKETTER FOR VEGG - FZ803B

Hager
KopierKopier
Hager - FESTEBRAKETTER FOR VEGG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Type tilbehør/reservedel:

Andre
Se tilgjengelige varianterAdaptersett
Se tilgjengelige varianterFestedeler/-sett
Se tilgjengelige varianterMonteringsbøyle
Se tilgjengelige varianterMonteringsvinkel

Materiale:

Stål
Se tilgjengelige varianterPlast

Høyde:

50 mm
Se tilgjengelige varianter3 mm
Se tilgjengelige varianter24 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter28 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter35 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter52 mm
Se tilgjengelige varianter60 mm
Se tilgjengelige varianter65 mm
Se tilgjengelige varianter68 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm
Se tilgjengelige varianter200 mm
Se tilgjengelige varianter240 mm
Se tilgjengelige varianter290 mm
Se tilgjengelige varianter440 mm
Se tilgjengelige varianter500 mm
Se tilgjengelige varianter650 mm
Se tilgjengelige varianter800 mm
Se tilgjengelige varianter950 mm
Se tilgjengelige varianter1100 mm
Se tilgjengelige varianter1250 mm
Se tilgjengelige varianter1400 mm
Se tilgjengelige varianter1700 mm

Dybde:

50 mm
Se tilgjengelige varianter0 mm
Se tilgjengelige varianter14,5 mm
Se tilgjengelige varianter2 mm
Se tilgjengelige varianter16 mm
Se tilgjengelige varianter2,5 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter28 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter65 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm
Se tilgjengelige varianter90 mm
Se tilgjengelige varianter128 mm
Se tilgjengelige varianter130 mm
Se tilgjengelige varianter203 mm
Se tilgjengelige varianter230 mm
Se tilgjengelige varianter255 mm
Se tilgjengelige varianter1350 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Stål

  • Bredde - 50 mm

  • Høyde - 50 mm

  • Dybde - 50 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Univers tilbehør

EAN/GTIN

3250612778638

Elnummer

2471677

Leverandørens varenummer

FZ803B

Typebeskrivelse

2471677

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Stål

Bredde:

50 mm

Høyde:

50 mm

Dybde:

50 mm

FESTEBRAKETTER FOR VEGG