Hager - FESTESKRUER FOR MÅLER N94N - N94N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forlengelsesdel - nei
Farge - Andre
Høyde - 15 mm
Bredde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4010330552939
Elnummer
2467738
Leverandørens varenummer
N94N
Typebeskrivelse
2467738
Forlengelsesdel:
nei
Farge:
Andre
Høyde:
15 mm
Bredde:
20 mm
Med det innvendige montasjesystemet univers N er det raskt og enkelt å bygge opp komplette lavspenningsfordelinger inntil 630 A. De modulære komponentene gjør planlegging og bestilling svært enkelt. Alle komponentene oppfyller de strenge kravene til kvalitet, sikkerhet og pålitelighet som kreves av lavspenningsfordelinger. De mange systemmodulene gjør at både modulære og andre produkter enkelt kan monteres og at komplette samleskinnesystemer kan installeres. Montasjesystem for skapene IP43, IP54 og IP65, IP31 innebygd, Farge: Hvit, RAL9010, merkestrøm maks 630A. Systemmoduler: • for rekkeklemmer, for modulærprodukter, skille- og effektbrytere, samleskinner, med montasjeplater, sikringslastskillebrytere,


