Hager - FJERNBRYTER MED TIDSFUNKSJON 5min.-1t. 230V 16A 1 STK NO LYDLØST RELE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Elektronisk, bryter
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Nominell brytestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612364268
Elnummer
1480187
Leverandørens varenummer
EPS450B
Typebeskrivelse
Elektroniske Fjernbryter
Funksjon
Elektronisk, bryter
Monteringsmetode
DIN-skinne
Antall NO-kontakter
1
Antall NC-kontakter
0
Nominell brytestrøm
16 A
Bredde i antall modulmellomrom
18
Innbyggingsdybde
60 mm
Antall vekselkontakter
0
Styrespenning 1
8...230 V
Type styrespenning 1
AC
Frekvens styrespenning 1
50...60 Hz
Styrespenning 2
0...0 V
Type styrespenning 2
AC
Frekvens styrespenning 2
50...60 Hz
Matespenningsområde
230...230 V
Type matespenning
AC
Maks glødelampelast
1500 W
Maks lysrørslast
1000 VA
Maks lysrørslast (duo-krets)
600 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert)
300 VA
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6)
16 A
Manuell drift
Ja
Norm: EN60669-1, EN60669-2-1, EN60669-2-2, EN60669-2-3, Driftspenning 230V AC +/- 10 % 50/60Hz, Normal Åpen kontakt µ16A – 250V AC1, Tidsfunkjon 5 min. - 1 t., WAGO QuickConnect klemmer