Hager - FJERNKONTROL 2-KANALER TEBIS KNX - TU402
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. antall enheter som kan styres - 50
Signaloverføring - Radio
Med display - nei
Adaptiv - nei
Universalrettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616014022
Elnummer
4505996
Leverandørens varenummer
TU402
Typebeskrivelse
TEBIS KNX STYRINGSSYSTEM
Maks. antall enheter som kan styres:
50
Signaloverføring:
Radio
Med display:
nei
Adaptiv:
nei
Universalrettet:
Ja
Forhåndsprogrammert:
nei
Trådløs:
Ja
Signalfrekvens:
863...863 MHz
Høyde:
83 mm
Bredde:
46,5 mm
Dybde:
15,8 mm
Toveis:
Ja


