Hager - Flatvinkel BR65100 alu - BR651005HLAN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 65 mm
Dybde - 65 mm
Antall overdeler - 1
Overdelsbredde 1 - 100 mm
Retning - Stigende/fallende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740901109
Elnummer
1209990
Leverandørens varenummer
BR651005HLAN
Typebeskrivelse
1209990
Bredde:
65 mm
Dybde:
65 mm
Antall overdeler:
1
Overdelsbredde 1:
100 mm
Retning:
Stigende/fallende
Materiale:
Plast
Farge:
Aluminium
Overdelsbredde 2:
100 mm
Overdelsbredde 3:
100 mm
Symmetrisk:
Ja
Modell / utførelse:
Andre
Vinkelområde:
90...90 °
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9006
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Driftstemperaturområde:
10...35 °C