Hager - Flatvinkel For Br70170 Ph - L91059010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 170 mm
Dybde - 68 mm
Antall overdeler - 1
Overdelsbredde 1 - 120 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
14 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740210102
Elnummer
1279079
Leverandørens varenummer
L91059010
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Bredde:
170 mm
Dybde:
68 mm
Antall overdeler:
1
Overdelsbredde 1:
120 mm
Farge:
Hvit
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Retning:
Stigende/fallende
Symmetrisk:
Ja
Modell / utførelse:
Underdel
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei


