Hager - Flatvinkel for BRP i 130mm str hvit - BRP651305H9010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 130 mm
Bredde - 130 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740222075
Elnummer
1207816
Leverandørens varenummer
BRP651305H9010
Typebeskrivelse
1207816
Høyde:
130 mm
Bredde:
130 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Type feste:
Låsbar
Flatvinkel. Materiale: Hard Plast Leveringsform: En del. Standardfarge: Polarhvit RAL9010
For BRP hvit i 130mm str
For BRP hvit i 130mm str


