Hager - FLATVINKEL FOR BRS 65100, Polarhvit - BRS651005H9010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 100 mm
Dybde - 66 mm
Antall overdeler - 0
Overdelsbredde 1 - 0 mm
Retning - Stigende/fallende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740216586
Elnummer
1205926
Leverandørens varenummer
BRS651005H9010
Typebeskrivelse
1205926
Bredde:
100 mm
Dybde:
66 mm
Antall overdeler:
0
Overdelsbredde 1:
0 mm
Retning:
Stigende/fallende
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
Ja
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei
frontlokk, bunnstans med 50mm avstand for konsollmontasje, og 250mm for veggmontasje. Formdeler av halogenfri PC/ABS. Leveringslengde 2000mm. Leveringsform Underdel og lokk separat.
Standardfarge Polarhvit, RAL 9010. Materiale Galvanisert stål.
Et Hager-produkt
Oppdag Hager-serien


