Hager - FLATVINKEL FOR BRSN90170 PH - G19659010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 170 mm
Dybde - 90 mm
Antall overdeler - 1
Farge - Hvit
Retning - Stigende/fallende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740862332
Elnummer
1207723
Leverandørens varenummer
G19659010
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Bredde:
170 mm
Dybde:
90 mm
Antall overdeler:
1
Farge:
Hvit
Retning:
Stigende/fallende
Symmetrisk:
Ja
Modell / utførelse:
Underdel
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Stål
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Våtlakkert
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Et Hager-produkt
Oppdag Hager-serien


