Hager - FLATVINKEL FOR LF 40x60 Svart - LFF4006059011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 60 mm
Modell / utførelse - Overdel
Vinkelområde - 90...90 °
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4012740022552
Elnummer
1211198
Leverandørens varenummer
LFF4006059011
Typebeskrivelse
1211198
Høyde:
40 mm
Bredde:
60 mm
Modell / utførelse:
Overdel
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Klar høyde:
nei
RAL-nummer:
9011
Beskyttelseslag:
nei
Type feste:
Låsbar
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Slagfasthet:
IK07


