Hager - FLATVINKEL FOR LFS30045 - L2755VERZ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 30 mm
Bredde - 45 mm
Modell / utførelse - Underdel og overdel
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740292887
Elnummer
1201509
Leverandørens varenummer
L2755VERZ
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde:
30 mm
Bredde:
45 mm
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Vinkelområde:
90...90 °
Farge:
Andre
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
RAL-nummer:
0
Beskyttelseslag:
nei
Type feste:
Låsbar
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Slagfasthet:
IK08
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C
Et Hager-produkt
Oppdag Hager-serien


