Hager - Flatvinkel, LF60110, svart - LFF601159011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 60 mm
Bredde - 110 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 83...97 °
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LF Speedway
EAN/GTIN
4012740856973
Elnummer
1200989
Leverandørens varenummer
LFF601159011
Typebeskrivelse
1200989
Høyde:
60 mm
Bredde:
110 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
83...97 °
Materiale:
Plast
Farge:
Antrasitt
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klar høyde:
nei
RAL-nummer:
9011
Beskyttelseslag:
nei
Type feste:
Låsbar
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK04
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C


