Hager - FLATVINKEL VENST. SL20051 EIK - L2249EICH
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde sokkelistkanal - 50 mm
Dybde sokkelistkanal - 20 mm
Materiale - Plast
Farge - Andre
Modell / utførelse - Hettefasong
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740909754
Elnummer
1200910
Leverandørens varenummer
L2249EICH
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde sokkelistkanal:
50 mm
Dybde sokkelistkanal:
20 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
Modell / utførelse:
Hettefasong
Tetningslist for overdel:
Uten
Halogenfri:
nei
Dekor:
Eik
Beskyttelseslag:
nei
Med teppelist:
nei


