Hager - FLENS FOR BAKPLATE - FZ428
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Nippel
Type - Rett
Bredde - 171 mm
Høyde - 116 mm
Antall kontaktåpninger - 10
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Univers tilbehør
EAN/GTIN
3250612779284
Elnummer
2471583
Leverandørens varenummer
FZ428
Typebeskrivelse
2471583
Modell / utførelse:
Nippel
Type:
Rett
Bredde:
171 mm
Høyde:
116 mm
Antall kontaktåpninger:
10
Tykkelse:
5 mm
Materiale:
Gummi
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Fortrykt:
Ja
Gjengetype:
Uten
FLENS FOR BAKPLATE


