Hager - Flens med innstøpte nippler - FZ426
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Nippel
Type - Rett
Antall kontaktåpninger - 0
Materiale - Gummi
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250610673355
Elnummer
2471697
Leverandørens varenummer
FZ426
Typebeskrivelse
2471697
Modell / utførelse:
Nippel
Type:
Rett
Antall kontaktåpninger:
0
Materiale:
Gummi
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Fortrykt:
Ja
Gjengetype:
Uten
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
0...0
Flens IP44, med gummierte innstøpte nippler, passer for univers skap IP44


