Hager - Flyttbar grenstav svart farge med 8 x stikk og 4 x data FTP, 5 meter ledinger for strøm og data - PRP-G444B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Søyleform - Rund
Modell / utførelse - Ensidig
Søylehøyde - 2299...2300 mm
Søylebredde - 80 mm
Diameter - 80 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090006743974
Elnummer
1236037
Leverandørens varenummer
PRP-G444B
Typebeskrivelse
PRP-G444B
Søyleform:
Rund
Modell / utførelse:
Ensidig
Søylehøyde:
2299...2300 mm
Søylebredde:
80 mm
Diameter:
80 mm
Overdelsbredde:
45 mm
Med åpning for reset-knapp for kretsbryter:
Svart
Ferdigtrukket kabel/ledning:
Ja
Justerbar:
Ja
Selvparkering:
0 mm
Søyledybde:
80 mm
Antall deksler som kan brukes:
1
Dybde på ovedel:
80 mm
Type feste:
Fot (base)
Flyttbar:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Gulvmontering:
Ja
Kabelinngang:
Topp
Gjennomgående profil:
Ja
Materiele i grenstav:
Aluminium
Materialkvalitet grenstav:
Andre
Materiale grenstav halogenfri:
nei
Søylens overflate:
Våtlakkert
RAL-nummer på søylen:
9005
Materiale i overdel:
Aluminium
Materialkvalitet overdel:
Andre
Materiale overdel halogenfri:
nei
Overflate overdel:
Våtlakkert
Farge overdel:
Svart
RAL-nummer på overdel:
9005
Antall skillevegger:
0
Nyttbart tverrsnitt:
1,5 mm²


