Hager - FORD.BOKS FOR ENERGI - BUS - L51407035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Kapslingsmateriale - Plast
Høyde - 69 mm
Bredde - 55 mm
Dybde - 55 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740254304
Elnummer
1205897
Leverandørens varenummer
L51407035
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Kapslingsmateriale:
Plast
Høyde:
69 mm
Bredde:
55 mm
Dybde:
55 mm
• Energibus er et tilkoblingssystem for uttak i veggkanal BR netway®. • Består av ferdigkonfeksjonerte tilførselsledninger 300 mm – 4500mm av 2,5 mm og lages i PVC, halogenfritt eller skjermet utførelse.• Systemet holder isolasjonsklasse 2 • Dimensjoner ferdigkonfeksjonerte lengder: 5 x 2,5mm og 3 x 2,5mm • Ferdigkonfeksjonerte lengder: 300mm – 4500mm • Inn og utgangsplugger klarer ledningsdimensjoner fra 0,5 – 4 mm • Materiale: PVC, halogenfritt,skjermet • Inn og utgangsplugger er utrustet med Wago hurtigkobling.• Ved 5-ledersystem benyttes 5-polet fasevelger eller koblingsboks i kanal.
ProduktbladPDF
Et Hager-produkt
Oppdag Hager-serien


