Hager - FORGR. FOR LF FRA SL ALU - L2402ALU
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde sokkelistkanal - 70 mm
Dybde sokkelistkanal - 20 mm
Materiale - Plast
Farge overdel - Andre
Med teppelist - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SL gulvlistkanaler
EAN/GTIN
4012740832298
Elnummer
1207790
Leverandørens varenummer
L2402ALU
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde sokkelistkanal:
70 mm
Dybde sokkelistkanal:
20 mm
Materiale:
Plast
Farge overdel:
Andre
Med teppelist:
nei
Høyde på kanaltilkobling:
20 mm
Kanaltilkobling:
Ledningskanal
Avgang kanalforbindelse:
Sentrisk
Halogenfri:
nei


