Hager - Forhøyningsdel 15mm, for montering på din skinne, 1 modul - L061
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - DIN-skinne, 15 mm
Type montasjeskinne - Rett
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010330661846
Elnummer
2470691
Leverandørens varenummer
L061
Typebeskrivelse
2470691
Type feste:
DIN-skinne, 15 mm
Type montasjeskinne:
Rett
Materiale:
Plast
Forhøyningsdel 15mm, for montering på din skinne for å løfte et modulærprodukt 15mm ut fra din skinne profil, bredde 1 modul - 17,5mm


