Hager - FØRINGSKANAL 18X45X2500MM Polarhvit - LF1804509010K
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 18 mm
Bredde - 45 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
35 STK
Skaffevare
Produktserie
LF Speedway
EAN/GTIN
4012740889438
Elnummer
1201548
Leverandørens varenummer
LF1804509010K
Typebeskrivelse
Minikanaler rette
Høyde:
18 mm
Bredde:
45 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Lengde:
2500 mm
Nyttbart tverrsnitt:
460 mm²
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
9010
Antall faste skillevegger:
0
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Hullet bunn
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei


