Hager - Føringskanal 40x40x2000mm PH TEHALIT - LFP4004009010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 40 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
32 MTR
Skaffevare
Produktserie
LF Plus
EAN/GTIN
4012740838269
Elnummer
1201513
Leverandørens varenummer
LFP4004009010
Typebeskrivelse
Føringskanaler PVC
Høyde:
40 mm
Bredde:
40 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Lengde:
2000 mm
Nyttbart tverrsnitt:
900 mm²
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
9010
Antall faste skillevegger:
0
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Hullet bunn
Med kabelklammer:
Ja
Beskyttelseslag:
Ja
Med kanalkobling:
Ja
Levering på rull:
nei


