Hager - Føringskanal Galvanisert STÅL 40X60mm - LFS400600VERZ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 60 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
12 STK
Skaffevare
Produktserie
LFS Kabelkanaler
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740202992
Elnummer
1201279
Leverandørens varenummer
LFS400600VERZ
Typebeskrivelse
1201279
Høyde:
40 mm
Bredde:
60 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Farge:
Andre
Lengde:
2000 mm
Nyttbart tverrsnitt:
1700 mm²
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
0
Antall faste skillevegger:
0
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Hullet bunn
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
Ja
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
Ja
Levering på rull:
nei
Fortrykt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Slagfasthet:
IK08
Driftstemperaturområde:
-5...90 °C


