Hager - FØRINGSKANAL Galvanisert. STÅL 60X100 - LFS601000VERZ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 60 mm
Bredde - 100 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
6 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740230476
Elnummer
1201281
Leverandørens varenummer
LFS601000VERZ
Typebeskrivelse
1201281
Høyde:
60 mm
Bredde:
100 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Farge:
Andre
Lengde:
2000 mm
Nyttbart tverrsnitt:
5025 mm²
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
0
Antall faste skillevegger:
0
Antall flyttbare skillevegger:
1
Type feste:
Hullet bunn
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
Ja
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
Ja
Levering på rull:
nei
Fortrykt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Slagfasthet:
IK08
Driftstemperaturområde:
-5...90 °C


