Hager - Føringskanal LF 40x110x2000mm, RAL9010 polarhvit - LF4011009010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 40 mm
Dybde - 110 mm
Antall overdeler - 1
Materiale - Plast
Lengde - 2000 mm
Emballasje og betingelser
16 MTR
Skaffevare
Produktserie
LF Speedway
EAN/GTIN
4012740338752
Elnummer
1200786
Leverandørens varenummer
LF4011009010
Typebeskrivelse
Føringskanaler PVC
Bredde:
40 mm
Dybde:
110 mm
Antall overdeler:
1
Materiale:
Plast
Lengde:
2000 mm
Overdel vedlagt:
Ja
Overdelsbredde 1:
40 mm
Overdelsbredde 2:
40 mm
Overdelsbredde 3:
40 mm
Symmetrisk:
Ja
Rektangulær konstruksjon:
Ja
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9010
Bakveggutførelse (innside):
Hullet
Beskyttelseslag:
nei
Antall flyttbare skillevegger:
0
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
Ja
Nyttbart tverrsnitt:
3000 mm²


