Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Hager - FOTOCELLEBRYTER 16A PÅV.FØLER - EE100

Hager
KopierKopier
Hager - FOTOCELLEBRYTER 16A PÅV.FØLER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell brytestrøm - 16 A

  • Innstillingsområde lysstyrkeverdi - 5...2000 lx

  • Maks ledningslengde lyssensor - 0,05 m

  • Monteringsmetode lyssensor - Andre

  • Tetthetsklasse (IP) lyssensor - IP55

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250617579308

Elnummer

1408002

Leverandørens varenummer

EE100

Typebeskrivelse

Fotoceller m/tilbeh.

Nominell brytestrøm:

16 A

Innstillingsområde lysstyrkeverdi:

5...2000 lx

Maks ledningslengde lyssensor:

0,05 m

Monteringsmetode lyssensor:

Andre

Tetthetsklasse (IP) lyssensor:

IP55

Merkespenning:

230 V

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Maks glødelampelast:

2300 W

Maks lysrørslast:

1000 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

1000 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

1000 VA

Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):

16 A

Med programmerbar nattavstengning:

nei

Impulsinngang:

nei

Driftspenning lysføler:

230 V

Beskyttelsesklasse lyssensor:

II

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

17,8 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Driftspenning 230V ~ 50 Hz, Rele 16 A AC1 veksel, Måleområde 5 -100Lux eller 50 - 2000 lux, Tidsforsinkelse 15-60 sek