Hager - FRONT M/MYKKANT, SL 55mm hvit - SL20055219016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 55 mm
Dybde - 20 mm
Lengde - 2000 mm
Med teppelist - nei
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
36 MTR
Skaffevare
Produktserie
SL gulvlistkanaler
EAN/GTIN
4012740017510
Elnummer
1236102
Leverandørens varenummer
SL20055219016
Typebeskrivelse
SL20055219016
Høyde:
55 mm
Dybde:
20 mm
Lengde:
2000 mm
Med teppelist:
nei
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Tetningslist for overdel:
Vegg/gulv
Beskyttelseslag:
Ja
Halogenfri:
nei
RAL-nummer:
9010
Dekor:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK07


