Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Hager - FRONT M/MYKKANT, SL 80mm hvit - SL20080219016

Hager
KopierKopier
Hager - FRONT M/MYKKANT, SL 80mm hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 80 mm

  • Dybde - 20 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Med teppelist - nei

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 24 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740017961

Elnummer

1236116

Leverandørens varenummer

SL20080219016

Typebeskrivelse

SL20080219016

Høyde:

80 mm

Dybde:

20 mm

Lengde:

2000 mm

Med teppelist:

nei

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Tetningslist for overdel:

Vegg/gulv

Beskyttelseslag:

Ja

Halogenfri:

nei

RAL-nummer:

9010

Dekor:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Slagfasthet:

IK07

Med tehalit.SL gulvlistsystem er du sikret en praktisk og fleksibel forlegning av alle typer kabler. Uttak plasseres enkelt der du har bruk for det, og vet du ikke hvor behovet er ved installeringstidspunktet, kan du enkelt føye til et uttak senere, hvor du vil. En smart detalj er at kanalene kan utstyres med LED-slynge, slik at gulvet lyses opp når noen kommer inn. Praktisk som f.eks. ledelys og nattlys i korridorer og rom med gjennomgangstrafikk. Leveringsform: Underdel og front separat Lengde 2000 med mer. Farger/Dekor RAL 9016, polarhvit RAL 9011, grafitt svart D1, aluminium, dekor D2, bøk, dekor D3, lønn, dekor D4, kirsebær, dekor D5, eik, dekor D6, sucupira, dekor Standardfarge Underdel svart. Materiale Underdel og front: PVC. Formdeler: Halogenfri PC/ABS

Hager

Et Hager-produkt

Oppdag Hager-serien