Hager - Front, SL 55mm lønn dekor - SL200552D3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 55 mm
Dybde - 20 mm
Lengde - 2000 mm
Med teppelist - nei
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
18 MTR
Skaffevare
Produktserie
SL gulvlistkanaler
EAN/GTIN
4012740893947
Elnummer
1288107
Leverandørens varenummer
SL200552D3
Typebeskrivelse
1288107
Høyde:
55 mm
Dybde:
20 mm
Lengde:
2000 mm
Med teppelist:
nei
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
Tetningslist for overdel:
Uten
Beskyttelseslag:
Ja
Halogenfri:
nei
RAL-nummer:
0
Dekor:
Lønn
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK07
• Gulvlistkanal med separate rom for ulike ledningssystem • Enkel montering av formdeler • Flere ulike fargealternativ • Standardfarger: RAL 9010 Polarhvit og Svart. • Dekorfarger: Lønn, Bøk, Eik, Kirsebær, Aluminium og Sucupira • Standardlengde:2000mm. • Leveringsform: Underdel og front separat


