Hager - FRONT, SL 80mm ALU DEKOR - SL200802D1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 80 mm
Dybde - 20 mm
Lengde - 2000 mm
Med teppelist - nei
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
18 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740894982
Elnummer
1288204
Leverandørens varenummer
SL200802D1
Typebeskrivelse
1288204
Høyde:
80 mm
Dybde:
20 mm
Lengde:
2000 mm
Med teppelist:
nei
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
Tetningslist for overdel:
Vegg/gulv
Beskyttelseslag:
Ja
Halogenfri:
nei
RAL-nummer:
0
Dekor:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK01
Et Hager-produkt
Oppdag Hager-serien


