Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Hager - FRONT, SL 80mm hvit - SL2008029016

Hager
KopierKopier
Hager - FRONT, SL 80mm hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 80 mm

  • Dybde - 20 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Med teppelist - nei

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 36 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740017985

Elnummer

1236117

Leverandørens varenummer

SL2008029016

Typebeskrivelse

SL2008029016

Høyde:

80 mm

Dybde:

20 mm

Lengde:

2000 mm

Med teppelist:

nei

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Tetningslist for overdel:

Uten

Beskyttelseslag:

nei

Halogenfri:

nei

RAL-nummer:

9010

Dekor:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Slagfasthet:

IK07

• Gulvlistkanal med separate rom for ulike ledningssystem • Enkel montering av formdeler • Flere ulike fargealternativ • Standardfarger: RAL 9016 Polarhvit og RAL 9011 Svart. • Dekorfarger: Lønn, bøk, Eik, Kirsebær, Aluminium og Sucupira • Standardlengde:2000mm. • Leveringsform: Underdel og front separat

Hager

Et Hager-produkt

Oppdag Hager-serien