Hager - FRONTLOKK 80mm FOR BRS STÅL PH - BRS08029016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 80 mm
Lengde - 2000 mm
Modell / utførelse - Glatt
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
32 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740989152
Elnummer
1236040
Leverandørens varenummer
BRS08029016
Typebeskrivelse
BRS08029016
Bredde:
80 mm
Lengde:
2000 mm
Modell / utførelse:
Glatt
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Montering av deksel:
Låsbar
Sabotasjesikker festing:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
RAL-nummer:
9016
Beskyttelseslag:
Ja
Driftstemperaturområde:
-5...90 °C


