Hager - FRONTLOKK 80x2500mm, PH - BRN7008029010K
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 80 mm
Lengde - 2500 mm
Modell / utførelse - Glatt
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
80 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740853842
Elnummer
1205704
Leverandørens varenummer
BRN7008029010K
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Bredde:
80 mm
Lengde:
2500 mm
Modell / utførelse:
Glatt
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
Ja
Materiale: Hard PVC - Standardfarge: Polarhvit, RAL9010, - Standardlengder: 2500mm. - Spesiallengder opp til 6000mm på forespørsel.


