Hager - FZ401 TETTESATS FOR FZ42 - FZ401
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 1 mm
Dybde - 0 mm
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Univers tilbehør
EAN/GTIN
3250612764013
Elnummer
2467534
Leverandørens varenummer
FZ401
Typebeskrivelse
2467534
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
1 mm
Dybde:
0 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Høyde:
0 mm
RAL-nummer:
9010
Med det innvendige montasjesystemet univers N er det raskt og enkelt å bygge opp komplette lavspenningsfordelinger inntil 630 A. De modulære komponentene gjør planlegging og bestilling svært enkelt. Alle komponentene oppfyller de strenge kravene til kvalitet, sikkerhet og pålitelighet som kreves av lavspenningsfordelinger. De mange systemmodulene gjør at både modulære og andre produkter enkelt kan monteres og at komplette samleskinnesystemer kan installeres. Montasjesystem for skapene IP43, IP54 og IP65, IP31 innebygd, Farge: Hvit, RAL9010, merkestrøm maks 630A. Systemmoduler: • for rekkeklemmer, for modulærprodukter, skille- og effektbrytere, samleskinner, med montasjeplater, sikringslastskillebrytere,


