Hager - FZ402 FLENS MED INNSTØPT NIPLER IP54 - FZ402
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Type - Rett
Bredde - 240 mm
Høyde - 130 mm
Antall kontaktåpninger - 46
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Univers tilbehør
EAN/GTIN
3250612764020
Elnummer
2467533
Leverandørens varenummer
FZ402
Typebeskrivelse
2467533
Modell / utførelse:
Andre
Type:
Rett
Bredde:
240 mm
Høyde:
130 mm
Antall kontaktåpninger:
46
Tykkelse:
125 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Fortrykt:
Ja
Gjengetype:
Uten
Med det innvendige montasjesystemet univers N er det raskt og enkelt å bygge opp komplette lavspenningsfordelinger inntil 630 A. De modulære komponentene gjør planlegging og bestilling svært enkelt. Alle komponentene oppfyller de strenge kravene til kvalitet, sikkerhet og pålitelighet som kreves av lavspenningsfordelinger. De mange systemmodulene gjør at både modulære og andre produkter enkelt kan monteres og at komplette samleskinnesystemer kan installeres. Montasjesystem for skapene IP43, IP54 og IP65, IP31 innebygd, Farge: Hvit, RAL9010, merkestrøm maks 630A. Systemmoduler: • for rekkeklemmer, for modulærprodukter, skille- og effektbrytere, samleskinner, med montasjeplater, sikringslastskillebrytere,


