Hager - FZ406M RØR FLENS 17XPG13,5/21 IP54 - FZ406M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Type - Rett
Bredde - 232 mm
Høyde - 120 mm
Antall kontaktåpninger - 17
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612765515
Elnummer
2467354
Leverandørens varenummer
FZ406M
Typebeskrivelse
2467354
Modell / utførelse:
Andre
Type:
Rett
Bredde:
232 mm
Høyde:
120 mm
Antall kontaktåpninger:
17
Tykkelse:
125 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Fortrykt:
Ja
Gjengetype:
Metrisk
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
20...25


