Hager - FZ408M RØR FLENS 2X25/2X32+1X50/63/75 - FZ408M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Type - Rett
Bredde - 232 mm
Høyde - 120 mm
Antall kontaktåpninger - 3
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612765539
Elnummer
2467356
Leverandørens varenummer
FZ408M
Typebeskrivelse
2467356
Modell / utførelse:
Andre
Type:
Rett
Bredde:
232 mm
Høyde:
120 mm
Antall kontaktåpninger:
3
Tykkelse:
125 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Fortrykt:
Ja
Gjengetype:
Uten
Med det innvendige montasjesystemet univers N er det raskt og enkelt å bygge opp komplette lavspenningsfordelinger inntil 630 A. De modulære komponentene gjør planlegging og bestilling svært enkelt. Alle komponentene oppfyller de strenge kravene til kvalitet, sikkerhet og pålitelighet som kreves av lavspenningsfordelinger. De mange systemmodulene gjør at både modulære og andre produkter enkelt kan monteres og at komplette samleskinnesystemer kan installeres. Montasjesystem for skapene IP43, IP54 og IP65, IP31 innebygd, Farge: Hvit, RAL9010, merkestrøm maks 630A. Systemmoduler: • for rekkeklemmer, for modulærprodukter, skille- og effektbrytere, samleskinner, med montasjeplater, sikringslastskillebrytere,


