Hager - FZ654 SOKKEL FOR FA24HH=10 CM - FZ654
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Stål
Bredde - 1075 mm
Høyde - 110 mm
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612766543
Elnummer
2467193
Leverandørens varenummer
FZ654
Typebeskrivelse
2467193
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Stål
Bredde:
1075 mm
Høyde:
110 mm
Farge:
Grå
Bredde for skapinnbygging:
1075 mm
Dybde for skapinnbygging:
355 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for utendørs bruk:
nei
Dybde:
355 mm
SOKKEL FOR FA24HH=10 cm