Hager - Golf, småford, påv, 4-r, 48m - VS412PR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 4
Bredde i antall modulmellomrom - 12
Kapslingsmateriale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616595378
Elnummer
1728823
Leverandørens varenummer
VS412PR
Typebeskrivelse
Veggskap påv. isolerstoff
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall rader:
4
Bredde i antall modulmellomrom:
12
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Med utsparing
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Signalpasserende dør:
Ja
Med lås:
nei
Lukke-variant:
Trykknapp
Innbyggingsdybde:
99 mm
Innvendig dybde:
55 mm
Jordingsklemme:
Ja
Nøytralklemme:
Ja
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
nei
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
9010
Høyde:
646,5 mm
Bredde:
281,5 mm
Dybde:
99 mm


