Hager - Golf VS112PR, res.dør, hvit - VZ603N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 280 mm
Høyde - 250 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616655027
Elnummer
1728828
Leverandørens varenummer
VZ603N
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
280 mm
Høyde:
250 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
16,5 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Ubehandlet


