Hager - Golf VS112PR, res.dør, Transparent - VZ623N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - Ja
Bredde - 280 mm
Høyde - 250 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616655133
Elnummer
1728832
Leverandørens varenummer
VZ623N
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
Ja
Bredde:
280 mm
Høyde:
250 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
16,5 mm
Type overflate:
Ubehandlet


