Hager - Golf VS212PR, res.dør, hvit - VZ604N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 280 mm
Høyde - 375 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616655034
Elnummer
1728829
Leverandørens varenummer
VZ604N
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
280 mm
Høyde:
375 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
16,5 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Ubehandlet
Reservedør, hvit, passer til småskap Golf VS212PR


