Hager - Golf VS412PR, res.dør, Transparent - VZ626N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sikringsdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - Ja
Bredde - 280 mm
Høyde - 645 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616655164
Elnummer
1728835
Leverandørens varenummer
VZ626N
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Modell / utførelse:
Sikringsdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
Ja
Bredde:
280 mm
Høyde:
645 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
16,5 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Ubehandlet
Et Hager-produkt
Oppdag Hager-serien


