Hager - Grenstav 1-sidig, høyde 2m + 2m slange i topp, hvit farge Tung fot har el.nr 1217461 - DAF8020009016

Hager
KopierKopier
Hager - Grenstav 1-sidig, høyde 2m + 2m slange i topp, hvit farge
Tung fot har el.nr 1217461

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Søyleform - Rektangulær

  • Modell / utførelse - Ensidig

  • Søylehøyde - 2000...2000 mm

  • Søylebredde - 65 mm

  • Diameter - 65 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740015776

Elnummer

1236053

Leverandørens varenummer

DAF8020009016

Typebeskrivelse

DAF8020009016

Søyleform:

Rektangulær

Modell / utførelse:

Ensidig

Søylehøyde:

2000...2000 mm

Søylebredde:

65 mm

Diameter:

65 mm

Overdelsbredde:

98 mm

Med åpning for reset-knapp for kretsbryter:

Hvit

Ferdigtrukket kabel/ledning:

nei

Justerbar:

Ja

Selvparkering:

2000 mm

Søyledybde:

98 mm

Antall deksler som kan brukes:

1

Dybde på ovedel:

65 mm

Type feste:

Andre

Flyttbar:

nei

Egnet for himling:

Ja

Gulvmontering:

Ja

Kabelinngang:

Oppe/nede

Gjennomgående profil:

Ja

Materiele i grenstav:

Aluminium

Materialkvalitet grenstav:

Andre

Materiale grenstav halogenfri:

Ja

Søylens overflate:

Våtlakkert

RAL-nummer på søylen:

9016

Materiale i overdel:

Aluminium

Materialkvalitet overdel:

Andre

Materiale overdel halogenfri:

Ja

Overflate overdel:

Våtlakkert

Farge overdel:

Hvit

RAL-nummer på overdel:

9016

Antall skillevegger:

1

Nyttbart tverrsnitt:

5400 mm²

Grenstav 1-sidig, aluminium, høyde 2,0m, inkl. fleksibel slange (2,0m), skillevegg, lokk og jordingsdetaljer. Farge: Polarhvit, RAL 9016
Tung fot har el.nr 1217461
Grenstaven bestykkes med tilbehør som stikk / data/ usb etc.
Uttak på 1 side av grenstaven