Hager - GRENSTAV 80, DOBBELTSIDIG M/FLEKSIBEL SLANGE 2,0m hvit - DAF28020009016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Søyleform - Rektangulær
Modell / utførelse - Dobbeltsidig
Søylehøyde - 2000...2000 mm
Søylebredde - 65 mm
Diameter - 65 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
DA 200
EAN/GTIN
4012740015752
Elnummer
1236051
Leverandørens varenummer
DAF28020009016
Typebeskrivelse
DAF28020009016
Søyleform:
Rektangulær
Modell / utførelse:
Dobbeltsidig
Søylehøyde:
2000...2000 mm
Søylebredde:
65 mm
Diameter:
65 mm
Overdelsbredde:
98 mm
Med åpning for reset-knapp for kretsbryter:
Hvit
Ferdigtrukket kabel/ledning:
nei
Justerbar:
Ja
Selvparkering:
2004 mm
Søyledybde:
98 mm
Antall deksler som kan brukes:
2
Dybde på ovedel:
65 mm
Type feste:
Andre
Flyttbar:
nei
Egnet for himling:
Ja
Gulvmontering:
Ja
Kabelinngang:
Oppe/nede
Gjennomgående profil:
Ja
Materiele i grenstav:
Aluminium
Materialkvalitet grenstav:
Andre
Materiale grenstav halogenfri:
Ja
Søylens overflate:
Våtlakkert
RAL-nummer på søylen:
9016
Materiale i overdel:
Aluminium
Materialkvalitet overdel:
Andre
Materiale overdel halogenfri:
Ja
Overflate overdel:
Våtlakkert
Farge overdel:
Hvit
RAL-nummer på overdel:
9016
Antall skillevegger:
2
Nyttbart tverrsnitt:
10800 mm²


