Hager - GRUPPESTYRING FOR IMPULSRELE - EPN050

Hager
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Apparatmontering - Kontaktorer/releer

  • Bredde i antall modulmellomrom - 0,5

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Antall vekselkontakter - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612360543

Elnummer

4369960

Leverandørens varenummer

EPN050

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Apparatmontering:

Kontaktorer/releer

Bredde i antall modulmellomrom:

0,5

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Antall vekselkontakter:

2

Funksjon:

Hjelpebryter

Type WLAN-kontroller:

0

Nominell brytestrøm:

1 A

Merkespenning:

230 V

Spenningstype:

AC

Med autotest for feilstrøm:

nei

Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):

0

Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):

1 A

Gruppestyring for impulsrele