Hager - GSETKS9011 Uttakssett 2D-3 data sort Duct-2D-3 - GSETKS9011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall RCA kontakter - 0
Antall koakskontaketr IEC 60169-2 - 0
Antall HDMI-innganger - 0
Antall USB kontakter - 0
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740893053
Elnummer
1205892
Leverandørens varenummer
GSETKS9011
Typebeskrivelse
1205892
Antall RCA kontakter:
0
Antall koakskontaketr IEC 60169-2:
0
Antall HDMI-innganger:
0
Antall USB kontakter:
0
Farge:
Svart
Antall BNC kontakter:
0
Antall komponent Video kontakter:
0
Antall kompositt video kontakter:
0
Antall DVI kontakter:
0
Antall 9 polig D-sub kontakter:
0
Antall 15 polig D-sub kontakter:
0
Antall 2,5mm jack plugger:
0
Antall 3,5 mm jack plugger:
0
Antall 6,3 mm jack plugger:
0
Antall høyttalerkontakter:
0
Antall RJ45 kontakter:
2
Antall SAT F kontakter:
0
Antall Scart kontakter:
0
Antall S-video kontakter:
0
Antall TNC kontakter:
0
Antall WBT kontakter:
0
Antall XLR kontakter:
0
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9011
Multiboks med rammer etc for bruk av andre konnektorer en Hager.
Passer de fleste andre kjente merker.
Halogenfri


