Hager - Gulvboks 2x220V Rustfritt stål - KWJ16D2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Horisontal
Farge - Sølv
Materiale - Stål
Lengde - 146 mm
Bredde - 146 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012002249048
Elnummer
1217799
Leverandørens varenummer
KWJ16D2
Typebeskrivelse
1217799
Modell / utførelse:
Horisontal
Farge:
Sølv
Materiale:
Stål
Lengde:
146 mm
Bredde:
146 mm
Antall datauttak:
0
Antall triple stikkontakter:
0
Antall enkle stikkontakter:
0
Antall Perilex-stikkontakter:
0
Antall doble stikkontakter:
2
For våtrengjøring:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Enkel montasje, følger med boks for innføring av rør til gulvboks.
Passer til bruk i møbler, gulv etc..


