Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Hager - Gulvboks E09, 5mm lokk, grå farge - VE09057011

Hager
KopierKopier
Hager - Gulvboks E09, 5mm lokk, grå farge

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt mål - 253 mm

  • Minste innbyggingshøyde - 80 mm

  • Nivelleringsområde - 16...16 mm

  • Kanalbredde - 200...253 mm

  • Antall innbyggingsapparater - 9

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012002244401

Elnummer

1222716

Leverandørens varenummer

VE09057011

Typebeskrivelse

VE09057011

Nominelt mål:

253 mm

Minste innbyggingshøyde:

80 mm

Nivelleringsområde:

16...16 mm

Kanalbredde:

200...253 mm

Antall innbyggingsapparater:

9

Egnet for overdekket gulvkanal:

nei

Egnet for lukket nedfelt gulvkanal:

Ja

Inbyggingsåpning for gulvboks:

Ja

Støtteprotokoll for io-homecontrol:

Rektangulær

Materiale sidevegg:

Plast

Mulighet for tett innbygging:

Ja

Kontroll av åpningselementer (skodder, dører):

Ja

Bunnplate:

Ja

Gulvbokser, enkel montasje - pent design. Alle gulvbokser fra hager holder IP30 eller mer og tåler en punktlast på 150KG eller mer avhenging av boks og montasjemåte. Alle boksene kan monteres i norske bygg med Norsk byggeteknikk, enten det er betong eller tredekke++, nybygg eller rehab. Tenk over hva som skal være i lokket på boksen, skal det være teppe, linoleum etc med lav byggehøyde, velg en boks med 5 mm lokk. Trenger du plass for parkett eller flis? Velg da en boks med 12 mm lokk. Boksene finnes i 2 forskjellig farger, Grå og svart. Bokser finnes også i forskjellige former, rund og firkantet. Alle boksene er tilpasset bruk av 45 x 45 utstyr som muliggjør en komplett boks for alle formål.