Hager - Gulvboks E09, rustfritt stål - VEE0912E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt mål - 253 mm
Minste innbyggingshøyde - 85 mm
Nivelleringsområde - 24...24 mm
Kanalbredde - 200...253 mm
Antall innbyggingsapparater - 9
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012002247600
Elnummer
1222724
Leverandørens varenummer
VEE0912E
Typebeskrivelse
VEE0912E
Nominelt mål:
253 mm
Minste innbyggingshøyde:
85 mm
Nivelleringsområde:
24...24 mm
Kanalbredde:
200...253 mm
Antall innbyggingsapparater:
9
Egnet for overdekket gulvkanal:
nei
Egnet for lukket nedfelt gulvkanal:
Ja
Inbyggingsåpning for gulvboks:
Ja
Støtteprotokoll for io-homecontrol:
Rektangulær
Materiale sidevegg:
Stål
Mulighet for tett innbygging:
Ja
Kontroll av åpningselementer (skodder, dører):
Ja
Bunnplate:
Ja


