Hager - Gulvboks R12, 5mm lokk, grå farge - VR12057011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt mål - 306 mm
Minste innbyggingshøyde - 80 mm
Nivelleringsområde - 8...8 mm
Kanalbredde - 0...0 mm
Antall innbyggingsapparater - 12
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012002245118
Elnummer
1222708
Leverandørens varenummer
VR12057011
Typebeskrivelse
VR12057011
Nominelt mål:
306 mm
Minste innbyggingshøyde:
80 mm
Nivelleringsområde:
8...8 mm
Kanalbredde:
0...0 mm
Antall innbyggingsapparater:
12
Egnet for overdekket gulvkanal:
nei
Egnet for lukket nedfelt gulvkanal:
Ja
Inbyggingsåpning for gulvboks:
Ja
Støtteprotokoll for io-homecontrol:
Rektangulær
Materiale sidevegg:
Plast
Mulighet for tett innbygging:
Ja
Kontroll av åpningselementer (skodder, dører):
Ja
Bunnplate:
Ja


